Comelit - KIT QUADRA ET MAXI 7" WI-FI VIP - 8561X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
mode de pose de la platine de rue - saillie
nombre max. de postes intérieurs - 4
peut être connecté à un smartphone - Oui
mains libres - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903344189
Réf. Sonepar
01580334418
Réf. Fournisseur
8561X
Marque
Comelit
avec vidéo:
Oui
mode de pose de la platine de rue:
saillie
nombre max. de postes intérieurs:
4
peut être connecté à un smartphone:
Oui
mains libres:
Oui
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
technique de réseau
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
gris
nombre de boutons d'appel:
1
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
aluminium
nombre max. de platines de rue:
1
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
avec secret de conversation:
Oui
communication interne:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
angle d'ouverture de la camera:
100 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
avec fonction mémoire:
Oui
taille de l'écran:
17.8 mm
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
caméra ajustable manuellement:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
convient les personnes en situation de handicap:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
consommation d'énergie:
4.83 W


