Comelit - KIT SECUR HUB 4G - KSW32411L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de groupes de signalisation - 10
nombre de groupes de sabotage - 10
nombre de groupes d'assaut - 0
appeleur automatique intégré - Non
tension de fonctionnement - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système d'Alarme
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903414561
Réf. Sonepar
01580341456
Réf. Fournisseur
KSW32411L
Marque
Comelit
nombre de groupes de signalisation:
10
nombre de groupes de sabotage:
10
nombre de groupes d'assaut:
0
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
230 V
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
2
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
2
mémoire d'événements:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
liaison radio:
Oui
avec alimentation électrique:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Oui
interface externe:
Oui
hauteur:
230 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
31 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


