Comelit - Kit Ultra et Mini mains libres Wi-Fi, Simplebus 2 - KVU8190W

CopieCopie
Comelit - Kit Ultra et Mini mains libres Wi-Fi, Simplebus 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre max. de postes intérieurs - 4

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • mains libres - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903408539

Réf. Sonepar

01580340853

Réf. Fournisseur

KVU8190W

Réf. Commerciale

Comelit

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre max. de postes intérieurs:

4

peut être connecté à un smartphone:

Oui

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

argent

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

nombre max. de platines de rue:

4

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

communication interne:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

120 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

avec fonction mémoire:

Oui

taille de l'écran:

10.9 mm

taille de l'écran (pouces):

4.3 pouces

caméra ajustable manuellement:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

convient les personnes en situation de handicap:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

consommation d'énergie:

30 W

Kit Ultra et Mini mains libres Wi-Fi, Simplebus 2