Comelit - KIT UN APPEL QUADRA ET MINI BM. SBTOP - 8461M/BM

CopieCopie
Comelit - KIT UN APPEL QUADRA ET MINI BM. SBTOP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - saillie

  • nombre max. de postes intérieurs - 16

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • mains libres - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903295849

Réf. Sonepar

01580329584

Réf. Fournisseur

8461M/BM

Marque

Comelit

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

saillie

nombre max. de postes intérieurs:

16

peut être connecté à un smartphone:

Non

mains libres:

Non

nombre de postes intérieurs:

16

nombre de platines de rue:

31

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

gris

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

nombre max. de platines de rue:

31

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

communication interne:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

105 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

avec fonction mémoire:

Non

taille de l'écran:

10.9 mm

taille de l'écran (pouces):

4.3 pouces

caméra ajustable manuellement:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

convient les personnes en situation de handicap:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

consommation d'énergie:

8.25 W

KIT UN APPEL QUADRA ET MINI BM. SBTOP