Comelit - Kit vidéo Switch - Mini mains libres 2 fils - KVS2001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
mode de pose de la platine de rue - encastré
nombre max. de postes intérieurs - 4
peut être connecté à un smartphone - Non
mains libres - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903388398
Réf. Sonepar
01580002678
Réf. Fournisseur
KVS2001
Marque
Comelit
avec vidéo:
Oui
mode de pose de la platine de rue:
encastré
nombre max. de postes intérieurs:
4
peut être connecté à un smartphone:
Non
mains libres:
Oui
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
argent
nombre de boutons d'appel:
1
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
acier inoxydable
nombre max. de platines de rue:
1
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
avec secret de conversation:
Oui
communication interne:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
angle d'ouverture de la camera:
0 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
avec fonction mémoire:
Non
taille de l'écran:
10.9 mm
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
caméra ajustable manuellement:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
convient les personnes en situation de handicap:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
consommation d'énergie:
8.3 W


