Comelit - KIT VIS ANTI-VANDALISME AVEC CLÉ - 3313

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
matériau - autre
couleur - gris
mode de pose - autre
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903204575
Réf. Sonepar
01580003313
Réf. Fournisseur
3313
Marque
Comelit
nombre d'unités:
2
matériau:
autre
couleur:
gris
mode de pose:
autre
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
KIT VIS ANTI-VANDALISME AVEC CLÉ


