Comelit - Mini touch Simplehome 3.5" version chronothermostat - 20003001

CopieCopie
Comelit - Mini touch Simplehome 3.5" version chronothermostat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - panneau d'avertissement et de commande

  • mode de pose - saillie

  • écran - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8023903223682

Réf. Sonepar

01580003001

Réf. Fournisseur

20003001

Réf. Commerciale

Comelit

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

panneau d'avertissement et de commande

mode de pose:

saillie

écran:

couleur

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

composition:

élément de commande

champ désignation:

Oui

fonction tactile:

Oui

autres interfaces:

autre

couplage au bus inclus:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

indice de protection (IP):

autre

Mini touch Simplehome 3.5" version chronothermostat