Comelit - Mini touch SimpleHome 3,5" version chronothermostat blanc - 20003001W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - panneau d'avertissement et de commande
mode de pose - saillie
écran - couleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8023903247930
Réf. Sonepar
01580001730
Réf. Fournisseur
20003001W
Marque
Comelit
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
panneau d'avertissement et de commande
mode de pose:
saillie
écran:
couleur
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
composition:
élément de commande
champ désignation:
Oui
fonction tactile:
Oui
autres interfaces:
autre
couplage au bus inclus:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
indice de protection (IP):
autre


