Comelit - MODULE 2 BOUTONS POUR UNITÉ AUDIO/VIDÉO SÉRIE IKALL - METAL - 33412A

CopieCopie
Comelit - MODULE 2 BOUTONS POUR UNITÉ AUDIO/VIDÉO SÉRIE IKALL - METAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module vidéo

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • protocole d'image - PAL

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903285567

Réf. Sonepar

01580002067

Réf. Fournisseur

33412A

Réf. Commerciale

Comelit

modèle:

module vidéo

technique d'installation:

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel:

2

protocole d'image:

PAL

couleur:

acier inoxydable (inox)

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

AC/DC

power over Ethernet:

autre

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium/plastique

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

2

avec fonction jour/nuit:

Non

angle d'ouverture de la camera:

0 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

propriété du système d'image:

couleur

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

112 mm

hauteur:

89.5 mm

profondeur:

32 mm

MODULE 2 BOUTONS POUR UNITÉ AUDIO/VIDÉO SÉRIE IKALL - METAL