Comelit - MODULE 3 BOUTONS D'APPEL IKALL SIMPLEBUS/VIP - 33433

CopieCopie
Comelit - MODULE 3 BOUTONS D'APPEL IKALL SIMPLEBUS/VIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 3

  • protocole d'image - PAL

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903211269

Réf. Sonepar

01580033433

Réf. Fournisseur

33433

Marque

Comelit

modèle:

bouton-poussoir

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

3

protocole d'image:

PAL

couleur:

blanc

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

AC/DC

power over Ethernet:

autre

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium/plastique

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

3

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

0 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

propriété du système d'image:

couleur

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

112 mm

hauteur:

89.5 mm

profondeur:

38 mm

MODULE 3 BOUTONS D'APPEL IKALL SIMPLEBUS/VIP