Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Comelit - MODULE AUDIO 2 BOUTONS D'APPEL IKALL AVEC FAÇADE NOIRE - 33402

CopieCopie
Comelit - MODULE AUDIO 2 BOUTONS D'APPEL IKALL AVEC FAÇADE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - parler/sonner

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • protocole d'image - PAL

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903211153

Réf. Sonepar

01580033402

Réf. Fournisseur

33402

Réf. Commerciale

Comelit

modèle:

parler/sonner

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

2

protocole d'image:

PAL

couleur:

noir

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

AC/DC

power over Ethernet:

autre

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium/plastique

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

2

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

0 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

propriété du système d'image:

couleur

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

112 mm

hauteur:

89.5 mm

profondeur:

38 mm

MODULE AUDIO 2 BOUTONS D'APPEL IKALL AVEC FAÇADE NOIRE