Comelit - Module Audio ULTRA Simplebus1 (Micro HP inclus), Noir - UT1010B

CopieCopie
Comelit - Module Audio ULTRA Simplebus1 (Micro HP inclus), Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module audio

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • protocole d'image - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903421507

Réf. Sonepar

01580342150

Réf. Fournisseur

UT1010B

Marque

Comelit

modèle:

module audio

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

2

protocole d'image:

autre

couleur:

noir

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

DC

power over Ethernet:

autre

montage encastré:

Non

montage apparent:

Non

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

100

avec fonction jour/nuit:

Non

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

propriété du système d'image:

couleur

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

90 mm

convient pour une installation extérieure:

Oui

convient pour installation en intérieur:

Oui

tension de fonctionnement:

33...33 V

Module Audio ULTRA Simplebus1 (Micro HP inclus), Noir