Comelit - Série Powercom - Module 1 bouton inox, nom, LED bleue, audio/vidéo - 3321/1

CopieCopie
Comelit - Série Powercom - Module 1 bouton inox, nom, LED bleue, audio/vidéo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - parler/sonner

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • protocole d'image - PAL

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903118612

Réf. Sonepar

01580000574

Réf. Fournisseur

3321/1

Marque

Comelit

modèle:

parler/sonner

technique d'installation:

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel:

1

protocole d'image:

PAL

couleur:

acier inoxydable (inox)

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

AC/DC

power over Ethernet:

autre

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Non

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium/plastique

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

1

avec fonction jour/nuit:

Non

angle d'ouverture de la camera:

0 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

propriété du système d'image:

couleur

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

112 mm

hauteur:

89.5 mm

profondeur:

32 mm

Module pour interphone audio/vidéo, façade en acier inox avec led bleue pour éclairage nom. À compléter avec groupe audio/vidéo selon câblage. 1 bouton. Dimensions 112x89,5x32 mm.