Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Comelit - Module Audio/Vidéo ULTRA IP (VIP), Blanc - UT8020W

CopieCopie
Comelit - Module Audio/Vidéo ULTRA IP (VIP), Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module vidéo

  • technique d'installation - technique de réseau

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • protocole d'image - PAL

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903423730

Réf. Sonepar

01580342373

Réf. Fournisseur

UT8020W

Marque

Comelit

modèle:

module vidéo

technique d'installation:

technique de réseau

nombre de boutons d'appel:

2

protocole d'image:

PAL

couleur:

blanc

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

DC

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

2

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

160 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

propriété du système d'image:

couleur

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

35 mm

convient pour une installation extérieure:

Oui

convient pour installation en intérieur:

Oui

tension de fonctionnement:

33...57 V

Module Audio/Vidéo ULTRA IP (VIP), Blanc