Comelit - Module Audio/Vidéo ULTRA SB1 (Micro HP caméra inclus), Noir - UT1020B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module vidéo
technique d'installation - 2-fils intégral
nombre de boutons d'appel - 2
protocole d'image - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903421552
Réf. Sonepar
01580342155
Réf. Fournisseur
UT1020B
Marque
Comelit
modèle:
module vidéo
technique d'installation:
2-fils intégral
nombre de boutons d'appel:
2
protocole d'image:
autre
couleur:
noir
lecture biométrique:
Non
lecture via code:
Non
lecture via support de données:
Non
type de tension d'entrée:
AC/DC
power over Ethernet:
autre
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Non
avec boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
contient un clavier:
Non
nombre d'utilisateurs:
240
avec fonction jour/nuit:
Oui
angle d'ouverture de la camera:
125 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
propriété du système d'image:
couleur
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
largeur:
100 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
35 mm
convient pour une installation extérieure:
Oui
convient pour installation en intérieur:
Oui
tension de fonctionnement:
33...33 V


