Comelit - Module Boucle magnétique Métal ULTRA - UT9310M

CopieCopie
Comelit - Module Boucle magnétique Métal ULTRA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module de commande

  • technique d'installation - technique de réseau

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • protocole d'image - autre

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903400120

Réf. Sonepar

01580340012

Réf. Fournisseur

UT9310M

Marque

Comelit

modèle:

module de commande

technique d'installation:

technique de réseau

nombre de boutons d'appel:

0

protocole d'image:

autre

couleur:

aluminium

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

AC/DC

power over Ethernet:

autre

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Non

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

0

avec fonction jour/nuit:

Non

angle d'ouverture de la camera:

0 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

propriété du système d'image:

couleur

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

35 mm

convient pour une installation extérieure:

Oui

convient pour installation en intérieur:

Oui

Module Boucle magnétique Métal ULTRA