Comelit - MODULE CLAVIER À CODES SÉRIE IKALL - 3348B

CopieCopie
Comelit - MODULE CLAVIER À CODES SÉRIE IKALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 300

  • mode de pose - saillie/encastré

  • type d'interface - sans

  • procédé de lecture - code

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903316513

Réf. Sonepar

01580331651

Réf. Fournisseur

3348B

Marque

Comelit

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

300

mode de pose:

saillie/encastré

type d'interface:

sans

procédé de lecture:

code

autonome:

Oui

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

sans

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...16 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

12...16 V

température de fonctionnement:

-10...50 °C

indice de protection (IP):

IP54

couleur:

noir

modèle:

unité de contrôle

matériau:

plastique

power over Ethernet:

sans

largeur:

112 mm

hauteur:

89.5 mm

profondeur:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

MODULE CLAVIER À CODES SÉRIE IKALL