Comelit - MODULE D'APPEL 2 FILS ET VIP. SÉRIE IKALL - 3360B

CopieCopie
Comelit - MODULE D'APPEL 2 FILS ET VIP. SÉRIE IKALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - affichage d'appel/défilement des noms

  • technique d'installation - indépendant du système

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • protocole d'image - PAL

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903316537

Réf. Sonepar

01580331653

Réf. Fournisseur

3360B

Marque

Comelit

modèle:

affichage d'appel/défilement des noms

technique d'installation:

indépendant du système

nombre de boutons d'appel:

0

protocole d'image:

PAL

couleur:

noir

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

AC/DC

power over Ethernet:

autre

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium/plastique

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

3500

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

0 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

propriété du système d'image:

couleur

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

112 mm

hauteur:

180 mm

profondeur:

40 mm

MODULE D'APPEL 2 FILS ET VIP. SÉRIE IKALL