Comelit - MODULE DE SIGNALISATION RÉTROÉCLAIRÉ IKALL - 3336

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - plastique
couleur - noir
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903208962
Réf. Sonepar
01580003336
Réf. Fournisseur
3336
Marque
Comelit
nombre d'unités:
1
matériau:
plastique
couleur:
noir
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
112 mm
hauteur:
85.5 mm
profondeur:
32 mm
MODULE DE SIGNALISATION RÉTROÉCLAIRÉ IKALL


