Comelit - Module défilement de nom digital pour gamme ULTRA - UT9260M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module de commande
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 1500
protocole d'image - autre
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903400137
Réf. Sonepar
01580340013
Réf. Fournisseur
UT9260M
Marque
Comelit
modèle:
module de commande
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
1500
protocole d'image:
autre
couleur:
aluminium
lecture biométrique:
Non
lecture via code:
Non
lecture via support de données:
Non
type de tension d'entrée:
DC
power over Ethernet:
autre
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
avec boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
sans
contient un clavier:
Oui
nombre d'utilisateurs:
1500
avec fonction jour/nuit:
Oui
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
propriété du système d'image:
couleur
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
largeur:
100 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
90 mm
convient pour une installation extérieure:
Oui
convient pour installation en intérieur:
Oui


