Comelit - MODULE OBTURATEUR EN ACIER SÉRIE VANDALCOM - 3176S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
technique d'installation - technique de réseau
nombre de boutons d'appel - 0
protocole d'image - PAL
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903281958
Réf. Sonepar
01580002047
Réf. Fournisseur
3176S
Marque
Comelit
modèle:
obturateur
technique d'installation:
technique de réseau
nombre de boutons d'appel:
0
protocole d'image:
PAL
couleur:
acier inoxydable (inox)
lecture biométrique:
Non
lecture via code:
Non
lecture via support de données:
Non
type de tension d'entrée:
AC/DC
power over Ethernet:
autre
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Non
avec boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium/plastique
contient un clavier:
Non
nombre d'utilisateurs:
0
avec fonction jour/nuit:
Non
angle d'ouverture de la camera:
0 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
propriété du système d'image:
couleur
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
largeur:
106 mm
hauteur:
106 mm
profondeur:
9 mm
convient pour une installation extérieure:
Oui
convient pour installation en intérieur:
Oui


