Comelit - Module Simplehome fonctions logiques - 20002710

CopieCopie
Comelit - Module Simplehome fonctions logiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - encastré

  • largeur en nombre de modules - 0

  • couplage au bus inclus - Oui

  • élément fonctionnel logique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8023903284256

Réf. Sonepar

01580002710

Réf. Fournisseur

20002710

Réf. Commerciale

Comelit

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

encastré

largeur en nombre de modules:

0

couplage au bus inclus:

Oui

élément fonctionnel logique:

Oui

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

Module Simplehome fonctions logiques