Comelit - Module Simplekey Base ULTRA - SK9000U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
nombre max. de personnes - 30
mode de pose - encastré
type d'interface - sans
procédé de lecture - support de données
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903400175
Réf. Sonepar
01580340017
Réf. Fournisseur
SK9000U
Marque
Comelit
nombre max. de portes:
1
nombre max. de personnes:
30
mode de pose:
encastré
type d'interface:
sans
procédé de lecture:
support de données
autonome:
Oui
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...240 V
tension de fonctionnement CC:
12...33 V
température de fonctionnement:
-10...50 °C
indice de protection (IP):
IP54
couleur:
noir
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
power over Ethernet:
sans
largeur:
108 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
90 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


