Comelit - Module TORE système VIP ouvrable diamètre 16mm - 20004910

CopieCopie
Comelit - Module TORE système VIP ouvrable diamètre 16mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de lignes à alimenter - 0

  • courant de sortie max. - 0 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903299403

Réf. Sonepar

01580004910

Réf. Fournisseur

20004910

Marque

Comelit

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de lignes à alimenter:

0

courant de sortie max.:

0 mA

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

0

avec affichage LED:

Non

tension du bus stockable:

Non

nombre d'inductances d'arrêt intégrées:

0

tension secondaire:

0 V

Module TORE système VIP ouvrable diamètre 16mm