Comelit - MODULE TOUCH 8" SB1-SB2 POUR GROUPES IKALL - 3455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - affichage d'appel/défilement des noms
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 500
couleur - noir
lecture biométrique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903411584
Réf. Sonepar
01580341158
Réf. Fournisseur
3455
Marque
Comelit
modèle:
affichage d'appel/défilement des noms
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
500
couleur:
noir
lecture biométrique:
Non
lecture via code:
Oui
lecture via support de données:
Non
type de tension d'entrée:
DC
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
avec boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
autre
contient un clavier:
Oui
nombre d'utilisateurs:
500
avec fonction jour/nuit:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
largeur:
155 mm
hauteur:
212 mm
profondeur:
48 mm
convient pour une installation extérieure:
Oui
convient pour installation en intérieur:
Oui
tension de fonctionnement:
33...33 V


