Comelit - MODULE TOUCH 8" VIP POUR GROUPES IKALL - 3456

CopieCopie
Comelit - MODULE TOUCH 8" VIP POUR GROUPES IKALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - affichage d'appel/défilement des noms

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 500

  • couleur - noir

  • lecture biométrique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903418422

Réf. Sonepar

01580341842

Réf. Fournisseur

3456

Marque

Comelit

modèle:

affichage d'appel/défilement des noms

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

500

couleur:

noir

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Oui

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

DC

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

contient un clavier:

Oui

nombre d'utilisateurs:

500

avec fonction jour/nuit:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

155 mm

hauteur:

212 mm

profondeur:

48 mm

convient pour une installation extérieure:

Oui

convient pour installation en intérieur:

Oui

tension de fonctionnement:

33...33 V

MODULE TOUCH 8" VIP POUR GROUPES IKALL