Comelit - MODULE ULTRA NOIR VIDE LECT. TIERS - UT9305MB

CopieCopie
Comelit - MODULE ULTRA NOIR VIDE LECT. TIERS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - obturateur

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - noir

  • lecture biométrique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903451580

Réf. Sonepar

01580345158

Réf. Fournisseur

UT9305MB

Marque

Comelit

modèle:

obturateur

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

noir

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Non

avec boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium/plastique

contient un clavier:

Non

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

0 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

35 mm

convient pour une installation extérieure:

Oui

convient pour installation en intérieur:

Oui

tension de fonctionnement:

0...0 V

MODULE ULTRA NOIR VIDE LECT. TIERS