Comelit - MODULE ULTRA VIDE POUR ACCUEILLIR LECTEURS TIERS - UT9305M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - aluminium
lecture biométrique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903433371
Réf. Sonepar
01580343337
Réf. Fournisseur
UT9305M
Marque
Comelit
modèle:
obturateur
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
0
couleur:
aluminium
lecture biométrique:
Non
lecture via code:
Non
lecture via support de données:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Non
avec boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium/plastique
contient un clavier:
Non
avec fonction jour/nuit:
Oui
angle d'ouverture de la camera:
0 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
largeur:
100 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
35 mm
convient pour une installation extérieure:
Oui
convient pour installation en intérieur:
Oui
tension de fonctionnement:
0...0 V


