Comelit - MONITEUR MINI HF BLANC WI-FI/GW POUR KIT VIP - 6742WK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - technique de réseau
couleur - blanc
mains libres - Oui
peut être connecté à un smartphone - Oui
taille de l'écran - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903346787
Réf. Sonepar
01580334678
Réf. Fournisseur
6742WK
Marque
Comelit
technique d'installation:
technique de réseau
couleur:
blanc
mains libres:
Oui
peut être connecté à un smartphone:
Oui
taille de l'écran:
90 mm
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
avec vidéo:
Oui
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
PAL
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
avec fonction mémoire:
Oui
avec secret de conversation:
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
voyant de fonctionnement:
Oui
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
ouvre-porte automatique:
Oui
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Oui
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Non
largeur:
115 mm
hauteur:
160 mm
profondeur:
22 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


