Comelit - NDAA NVR 16CH, 6MP, POE, AI, NO HDD - NIPNVR016N08PASL

CopieCopie
Comelit - NDAA NVR 16CH, 6MP, POE, AI, NO HDD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. d'entrées vidéo - 16

  • Nombre de ports LAN - 1

  • puissance max. PoE - 12 W

  • capacité de mémoire par disque dur - 0 TB

  • nombre de ports PoE - 16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8023903456295

Réf. Sonepar

01580345629

Réf. Fournisseur

NIPNVR016N08PASL

Marque

Comelit

nombre max. d'entrées vidéo:

16

Nombre de ports LAN:

1

puissance max. PoE:

12 W

capacité de mémoire par disque dur:

0 TB

nombre de ports PoE:

16

type d'enregistrement:

numérique

nombre max. d'entrées de commande:

4

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

avec DVD:

Non

alimentation électrique redondante:

Non

consommation d'énergie:

15 W

taux de transmission max.:

112 Mbit/s

type de processeur:

autre

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

systèmes d'exploitation:

autre

nombre de caméras préinstallées:

16

nombre de baies pour disques durs:

2

nombre de disques durs préinstallés:

0

supporte RAID 0:

Non

supporte RAID 1:

Non

supporte RAID 5:

Non

capacité de permuttage à chaud du disque dur:

Non

largeur:

380 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

268 mm

type de construction de l'appareil:

cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

supporte RAID 6:

Non

supporte RAID 10:

Non

NDAA NVR 16CH, 6MP, POE, AI, NO HDD