Comelit - NDAA NVR 4CH, 6MP, POE, AI, NO HDD - NIPNVR004N06PASL

CopieCopie
Comelit - NDAA NVR 4CH, 6MP, POE, AI, NO HDD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. d'entrées vidéo - 4

  • Nombre de ports LAN - 1

  • puissance max. PoE - 30 W

  • capacité de mémoire par disque dur - 0 TB

  • nombre de ports PoE - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8023903456264

Réf. Sonepar

01580345626

Réf. Fournisseur

NIPNVR004N06PASL

Marque

Comelit

nombre max. d'entrées vidéo:

4

Nombre de ports LAN:

1

puissance max. PoE:

30 W

capacité de mémoire par disque dur:

0 TB

nombre de ports PoE:

4

type d'enregistrement:

numérique

nombre max. d'entrées de commande:

0

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

avec DVD:

Non

alimentation électrique redondante:

Non

consommation d'énergie:

5 W

taux de transmission max.:

40 Mbit/s

type de processeur:

autre

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

systèmes d'exploitation:

autre

nombre de caméras préinstallées:

4

nombre de baies pour disques durs:

1

nombre de disques durs préinstallés:

0

supporte RAID 0:

Non

supporte RAID 1:

Non

supporte RAID 5:

Non

capacité de permuttage à chaud du disque dur:

Non

largeur:

255 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

42 mm

type de construction de l'appareil:

desktop

supporte RAID 6:

Non

supporte RAID 10:

Non

NDAA NVR 4CH, 6MP, POE, AI, NO HDD