Comelit - NVR 128 CH 16MP SANS HDD - NDAA - NIPNVR128A16NASL

CopieCopie
Comelit - NVR 128 CH 16MP SANS HDD - NDAA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. d'entrées vidéo - 128

  • Nombre de ports LAN - 2

  • puissance max. PoE - 0 W

  • capacité de mémoire par disque dur - 0 TB

  • nombre de ports PoE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903456387

Réf. Sonepar

01580345638

Réf. Fournisseur

NIPNVR128A16NASL

Marque

Comelit

nombre max. d'entrées vidéo:

128

Nombre de ports LAN:

2

puissance max. PoE:

0 W

capacité de mémoire par disque dur:

0 TB

nombre de ports PoE:

0

type d'enregistrement:

numérique

nombre max. d'entrées de commande:

8

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

avec DVD:

Non

alimentation électrique redondante:

Non

consommation d'énergie:

30 W

taux de transmission max.:

384 Mbit/s

type de processeur:

autre

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

power over Ethernet:

sans

systèmes d'exploitation:

LINUX

nombre de caméras préinstallées:

128

nombre de baies pour disques durs:

16

nombre de disques durs préinstallés:

0

supporte RAID 0:

Oui

supporte RAID 1:

Oui

supporte RAID 5:

Oui

capacité de permuttage à chaud du disque dur:

Non

largeur:

437 mm

hauteur:

143 mm

profondeur:

483 mm

type de construction de l'appareil:

cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

supporte RAID 6:

Oui

supporte RAID 10:

Oui

NVR 128 CH 16MP SANS HDD - NDAA