Comelit - NVR 16 CH 12MP POE SANS HDD - NDAA - NIPNVR016A12PASL

CopieCopie
Comelit - NVR 16 CH 12MP POE SANS HDD - NDAA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. d'entrées vidéo - 16

  • Nombre de ports LAN - 16

  • capacité de mémoire par disque dur - 10 TB

  • nombre de ports PoE - 16

  • type d'enregistrement - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903456356

Réf. Sonepar

01580345635

Réf. Fournisseur

NIPNVR016A12PASL

Marque

Comelit

nombre max. d'entrées vidéo:

16

Nombre de ports LAN:

16

capacité de mémoire par disque dur:

10 TB

nombre de ports PoE:

16

type d'enregistrement:

numérique

nombre max. d'entrées de commande:

8

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

avec DVD:

Non

alimentation électrique redondante:

Non

consommation d'énergie:

30 W

taux de transmission max.:

192 Mbit/s

type de processeur:

autre

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

systèmes d'exploitation:

autre

nombre de baies pour disques durs:

2

nombre de disques durs préinstallés:

0

capacité de permuttage à chaud du disque dur:

Non

largeur:

380 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

268 mm

type de construction de l'appareil:

desktop

NVR 16 CH 12MP POE SANS HDD - NDAA