Comelit - NVR 8 CH 12MP POE SANS HDD - NDAA - NIPNVR008A12PASL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'enregistrement - numérique
nombre max. d'entrées vidéo - 8
Nombre de ports LAN - 1
puissance max. PoE - 30 W
capacité de mémoire par disque dur - 0 TB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Vidéoprotection
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903456349
Réf. Sonepar
01580345634
Réf. Fournisseur
NIPNVR008A12PASL
Réf. Commerciale
Comelit
type d'enregistrement:
numérique
nombre max. d'entrées vidéo:
8
Nombre de ports LAN:
1
puissance max. PoE:
30 W
capacité de mémoire par disque dur:
0 TB
nombre max. d'entrées de commande:
8
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
avec DVD:
Non
alimentation électrique redondante:
Non
consommation d'énergie:
20 W
taux de transmission max.:
160 Mbit/s
type de processeur:
autre
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports PoE:
0
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
systèmes d'exploitation:
autre
nombre de caméras préinstallées:
8
nombre de baies pour disques durs:
1
nombre de disques durs préinstallés:
0
supporte RAID 0:
Non
supporte RAID 1:
Non
supporte RAID 5:
Non
capacité de permuttage à chaud du disque dur:
Non
largeur:
300 mm
hauteur:
249 mm
profondeur:
45 mm
type de construction de l'appareil:
cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
supporte RAID 6:
Non
supporte RAID 10:
Non