Comelit - Panneau zone surveillée, Lieu Privé - 43502C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - blanc
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Vidéoprotection
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903376067
Réf. Sonepar
01580337606
Réf. Fournisseur
43502C
Réf. Commerciale
Comelit
matériau:
acier
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
blanc
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
modèle:
autre
qualité du matériau:
autre
résistant aux UV:
Oui
sans halogène:
Oui
imperméable:
Oui
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
langue de l'impression:
français
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm
diamètre:
0 mm
épaisseur:
2 mm
type de fixation:
autre
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Oui