Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Comelit - Plaque de rue encastrée 40 BP - 3040/N

CopieCopie
Comelit - Plaque de rue encastrée 40 BP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 40

  • matériau de la façade - aluminium

  • construction modulaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903005455

Réf. Sonepar

01580000329

Réf. Fournisseur

3040/N

Marque

Comelit

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

40

matériau de la façade:

aluminium

construction modulaire:

Non

avec panneau d'information:

Oui

avec couvercle:

Oui

hauteur de la façade:

408 mm

largeur de la façade:

340 mm

hauteur d'encastrement:

388 mm

largeur d'encastrement:

340 mm

profondeur d'encastrement:

55 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Plaque de rue encastrée 40 BP