Comelit - PLATINE A/V SÉRIE 316 TOUCH HD. VIP - 3454HD/A

CopieCopie
Comelit - PLATINE A/V SÉRIE 316 TOUCH HD. VIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 4000

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903418804

Réf. Sonepar

01580341880

Réf. Fournisseur

3454HD/A

Réf. Commerciale

Comelit

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

4000

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Oui

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Oui

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Oui

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

100 °

hauteur de la façade:

342 mm

largeur de la façade:

182 mm

hauteur:

342 mm

largeur:

182 mm

profondeur:

3 mm

hauteur d'encastrement:

323 mm

largeur d'encastrement:

164 mm

profondeur d'encastrement:

56 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

fonction d'appel groupé:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

avec secret de conversation:

Oui

avec affichage:

Oui

avec écran couleur:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

réglage automatique de la luminosité:

Oui

traitement des surfaces:

brossé

circuit intégré d'ouverture de porte:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

33...33 V

Wi-Fi:

Non

gestion via application:

Oui

PLATINE A/V SÉRIE 316 TOUCH HD. VIP