Comelit - Platine CIAO 1 Bouton 4+N - CA5100A

CopieCopie
Comelit - Platine CIAO 1 Bouton 4+N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • construction modulaire - Non

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903403336

Réf. Sonepar

01580340333

Réf. Fournisseur

CA5100A

Réf. Commerciale

Comelit

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

1

construction modulaire:

Non

couleur:

gris

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Oui

avec clavier codé:

Non

avec boucle magnétique auditive:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

matériau de la façade:

plastique

hauteur de la façade:

172 mm

largeur de la façade:

100 mm

hauteur:

172 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

28 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

fonction d'appel groupé:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

avec secret de conversation:

Oui

avec affichage:

Non

avec écran couleur:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

réglage automatique de la luminosité:

Oui

traitement des surfaces:

autre

circuit intégré d'ouverture de porte:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

33...33 V

Wi-Fi:

Non

gestion via application:

Non

Platine CIAO 1 Bouton 4+N