Comelit - Platine CIAO pour Kit KCA2071A - CA2100A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 8
construction modulaire - Oui
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903403350
Réf. Sonepar
01580340335
Réf. Fournisseur
CA2100A
Réf. Commerciale
Comelit
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
8
construction modulaire:
Oui
couleur:
gris
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec panneau d'information:
Oui
avec couvercle:
Oui
avec clavier codé:
Non
avec boucle magnétique auditive:
Non
protection contre le vandalisme:
Non
avec caméra:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
matériau de la façade:
plastique
hauteur de la façade:
172 mm
largeur de la façade:
100 mm
hauteur:
172 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
28 mm
hauteur d'encastrement:
172 mm
largeur d'encastrement:
100 mm
profondeur d'encastrement:
28 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
fonction d'appel groupé:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
avec secret de conversation:
Oui
avec affichage:
Non
avec écran couleur:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
réglage automatique de la luminosité:
Oui
traitement des surfaces:
autre
circuit intégré d'ouverture de porte:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
33...33 V
Wi-Fi:
Non
gestion via application:
Non