Comelit - Platine d'adaptation pour Quadra - 4791A

CopieCopie
Comelit - Platine d'adaptation pour Quadra

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - transformer/convertir

  • technique d'installation - indépendant du système

  • type d'interface - LAN

  • mode de pose - saillie

  • largeur en nombre de modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903386202

Réf. Sonepar

01580002680

Réf. Fournisseur

4791A

Réf. Commerciale

Comelit

fonction:

transformer/convertir

technique d'installation:

indépendant du système

type d'interface:

LAN

mode de pose:

saillie

largeur en nombre de modules:

1

matériau:

aluminium

largeur:

95 mm

hauteur:

195 mm

profondeur:

28 mm

Platine d'adaptation pour Quadra