Comelit - PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA À BOUTONS. 2 FILS - 4893M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 4
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903356632
Réf. Sonepar
01580332316
Réf. Fournisseur
4893M
Marque
Comelit
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
4
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
aluminium
construction modulaire:
Non
couleur:
gris
avec panneau d'information:
Oui
avec couvercle:
Oui
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Non
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
98 °
hauteur de la façade:
195 mm
largeur de la façade:
95 mm
hauteur:
195 mm
largeur:
95 mm
profondeur:
28 mm
hauteur d'encastrement:
195 mm
largeur d'encastrement:
95 mm
profondeur d'encastrement:
28 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
fonction d'appel groupé:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
avec secret de conversation:
Oui
avec affichage:
Non
avec écran couleur:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
réglage automatique de la luminosité:
Oui
traitement des surfaces:
autre
circuit intégré d'ouverture de porte:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
33...33 V
Wi-Fi:
Non
gestion via application:
Oui


