Comelit - PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA BOUTONS. SYSTÈME VIP - 4899M

CopieCopie
Comelit - PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA BOUTONS. SYSTÈME VIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903359411

Réf. Sonepar

01580335941

Réf. Fournisseur

4899M

Réf. Commerciale

Comelit

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

1

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

aluminium

construction modulaire:

Non

couleur:

gris

avec panneau d'information:

Oui

avec couvercle:

Oui

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Non

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

98 °

hauteur de la façade:

195 mm

largeur de la façade:

95 mm

hauteur:

195 mm

largeur:

95 mm

profondeur:

28 mm

hauteur d'encastrement:

195 mm

largeur d'encastrement:

95 mm

profondeur d'encastrement:

28 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

fonction d'appel groupé:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

avec secret de conversation:

Oui

avec affichage:

Non

avec écran couleur:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

réglage automatique de la luminosité:

Oui

traitement des surfaces:

autre

circuit intégré d'ouverture de porte:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

36...57 V

Wi-Fi:

Non

gestion via application:

Oui

PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA BOUTONS. SYSTÈME VIP