Comelit - Platine Extra 2 fils un appel - ET0001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système 1+n
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 1
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903324075
Réf. Sonepar
01580332407
Réf. Fournisseur
ET0001
Marque
Comelit
technique d'installation:
système 1+n
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
1
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
argent
avec panneau d'information:
Oui
avec couvercle:
Oui
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Non
avec caméra:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
hauteur de la façade:
135 mm
largeur de la façade:
95 mm
hauteur:
135 mm
largeur:
95 mm
profondeur:
25 mm
hauteur d'encastrement:
135 mm
largeur d'encastrement:
95 mm
profondeur d'encastrement:
6.5 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


