Comelit - PLATINE INOX A/V SBC 316 TOUCH - 3453S/A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 4000
type de fonctionnement - tactile
avec boucle magnétique auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903418798
Réf. Sonepar
01580341879
Réf. Fournisseur
3453S/A
Marque
Comelit
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
4000
type de fonctionnement:
tactile
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Oui
avec couvercle:
Oui
avec clavier codé:
Oui
protection contre le vandalisme:
Non
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
87 °
hauteur de la façade:
342 mm
largeur de la façade:
182 mm
hauteur:
342 mm
largeur:
182 mm
profondeur:
45 mm
hauteur d'encastrement:
342 mm
largeur d'encastrement:
182 mm
profondeur d'encastrement:
4 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
fonction d'appel groupé:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
avec secret de conversation:
Oui
avec affichage:
Oui
avec écran couleur:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
réglage automatique de la luminosité:
Oui
traitement des surfaces:
brossé
circuit intégré d'ouverture de porte:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
33...33 V
Wi-Fi:
Non
gestion via application:
Oui


