Comelit - Platine vidéo digitale inox 350 x 180 1250 inclus dans prix et monté - PIC4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 16
construction modulaire - Non
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903222777
Réf. Sonepar
01580000998
Réf. Fournisseur
PIC4
Marque
Comelit
technique d'installation:
système multifilaire
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
16
construction modulaire:
Non
couleur:
gris
avec panneau d'information:
Oui
avec couvercle:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
hauteur:
330 mm
largeur:
160 mm
profondeur:
50 mm


