Comelit - Platine Vidéo TOUCH complète ULTRA VIP - UT8090

CopieCopie
Comelit - Platine Vidéo TOUCH complète ULTRA VIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 100

  • type de fonctionnement - tactile

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903410259

Réf. Sonepar

01580341025

Réf. Fournisseur

UT8090

Marque

Comelit

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

100

type de fonctionnement:

tactile

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

aluminium

construction modulaire:

Non

couleur:

noir

avec panneau d'information:

Oui

avec couvercle:

Oui

avec clavier codé:

Oui

protection contre le vandalisme:

Non

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

160 °

hauteur de la façade:

317.5 mm

largeur de la façade:

125.5 mm

hauteur:

318 mm

largeur:

126 mm

profondeur:

55 mm

hauteur d'encastrement:

318 mm

largeur d'encastrement:

126 mm

profondeur d'encastrement:

35 mm

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

fonction d'appel groupé:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

avec secret de conversation:

Oui

avec affichage:

Oui

avec écran couleur:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

réglage automatique de la luminosité:

Oui

traitement des surfaces:

autre

circuit intégré d'ouverture de porte:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

33...57 V

Wi-Fi:

Non

gestion via application:

Oui

Platine Vidéo TOUCH complète ULTRA VIP