Comelit - Porte-noms pour bouton 3061M-3061S-3061A - 3058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - signalisation
technique d'installation - autre
type d'interface - autre
mode de pose - encastré
largeur en nombre de modules - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903373332
Réf. Sonepar
01580337333
Réf. Fournisseur
3058
Marque
Comelit
fonction:
signalisation
technique d'installation:
autre
type d'interface:
autre
mode de pose:
encastré
largeur en nombre de modules:
0
matériau:
plastique
largeur:
66 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
10 mm


