Comelit - POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS, SBTOP - 2738W/A

CopieCopie
Comelit - POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS, SBTOP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur - blanc

  • mains libres - Non

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • taille de l'écran - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903396454

Réf. Sonepar

01580339645

Réf. Fournisseur

2738W/A

Réf. Commerciale

Comelit

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur:

blanc

mains libres:

Non

peut être connecté à un smartphone:

Non

taille de l'écran:

0 mm

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

avec vidéo:

Non

mode de pose:

saillie

protocole d'image:

PAL

matériau:

plastique

propriété du système d'image:

noir et blanc

avec fonction mémoire:

Non

avec secret de conversation:

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Non

voyant de fonctionnement:

Non

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

taille de l'écran (pouces):

0 pouces

ouvre-porte automatique:

Non

type d'interface:

autre

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Non

réglage de la tonalité d'appel:

Non

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

réglage du volume:

Non

avec écran tactile:

Non

largeur:

103 mm

hauteur:

190 mm

profondeur:

28 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

consommation d'énergie:

0.8 W

POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS, SBTOP