Comelit - POSTE AUDIO MINI MAINS LIBRES BM, SBTOP - 6750W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Non
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - saillie
protocole d'image - PAL
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903317459
Réf. Sonepar
01580002583
Réf. Fournisseur
6750W
Réf. Commerciale
Comelit
avec vidéo:
Non
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
PAL
couleur:
blanc
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
avec fonction mémoire:
Non
avec secret de conversation:
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Non
mains libres:
Oui
voyant de fonctionnement:
Non
peut être connecté à un smartphone:
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
taille de l'écran:
0 mm
taille de l'écran (pouces):
0 pouces
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
ouvre-porte automatique:
Oui
type d'interface:
autre
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Oui
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Non
largeur:
105 mm
hauteur:
105 mm
profondeur:
20 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
consommation d'énergie:
0.8 W