Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Comelit - Protection contre les décharges électrostatiques - 43202

CopieCopie
Comelit - Protection contre les décharges électrostatiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur extérieur - 4 mm

  • diamètre du conducteur intérieur - 0.6 mm

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine - noir

  • matériau du conducteur extérieur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903169126

Réf. Sonepar

01580043202

Réf. Fournisseur

43202

Marque

Comelit

diamètre du conducteur extérieur:

4 mm

diamètre du conducteur intérieur:

0.6 mm

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur extérieur:

autre

forme du conducteur extérieur:

tresse

diélectrique:

autre

diamètre externe approx.:

4.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...0 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

0...0 °C

Protection contre les décharges électrostatiques